Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal2400:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación2400:1
- Peso35.1 lb, 15.92 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteH10017-OLD
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO884107229249