Motion
HFWC713L-400-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HFWC713L-400-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 pulg., estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09445296
No. Fabricante HFWC713L-400-B5-H-P10
Precio4,635.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC713L-400-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 pulg., estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09445296
No. Fabricante HFWC713L-400-B5-H-P10
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
Precio4,635.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    9.57 kg, 21.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H10139
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107231181

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC713L-400-B5-H-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA