Motion
HF724-50-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF724-50-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 50:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09445325
No. Fabricante HF724-50-B5-H-P19
Precio2,338.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF724-50-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 50:1 Relación, Distancia central de 2.38 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09445325
No. Fabricante HF724-50-B5-H-P19
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
Precio2,338.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.11 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P19
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H10174-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107231686

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724-50-B5-H-P19 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA