Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación5:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieSF700