Motion
730-60KZ-H1

BOSTON GEAR
730-60KZ-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #09446280
No. Fabricante 730-60KZ-H1
Precio3,884.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
730-60KZ-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble
Artículo MI #09446280
No. Fabricante 730-60KZ-H1
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
Precio3,884.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
730-60KZ-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno