Motion
BKF231DH-10-B9-SH3

BOSTON GEAR
BKF231DH-10-B9-SH3

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09446306
No. Fabricante BKF231DH-10-B9-SH3
Precio11,825.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF231DH-10-B9-SH3

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09446306
No. Fabricante BKF231DH-10-B9-SH3
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
Precio11,825.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H3
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF231DH-10-B9-SH3 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno