Motion
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

Boston Gear (RRX)
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09446542
No. Fabricante HQC738-60KEZ-B7-H1-P30
Precio8,498.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09446542
No. Fabricante HQC738-60KEZ-B7-H1-P30
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
Precio8,498.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P30
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo