Motion
S721A-40K-G1

Boston Gear (RRX)
S721A-40K-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09446604
No. Fabricante S721A-40K-G1
Precio2,982.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
S721A-40K-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09446604
No. Fabricante S721A-40K-G1
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
Precio2,982.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    S700

Descripción general

Descripción del fabricante
S721A-40K-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo