Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación60:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieS700