Motion
QC713-40KT-B5-G3

BOSTON GEAR
QC713-40KT-B5-G3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09447035
No. Fabricante QC713-40KT-B5-G3
Precio1,698.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC713-40KT-B5-G3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09447035
No. Fabricante QC713-40KT-B5-G3
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
Precio1,698.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    18.10 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H11548
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC713-40KT-B5-G3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA