Motion
HRF738R-50KET-B7-H2-P32

BOSTON GEAR
HRF738R-50KET-B7-H2-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447083
No. Fabricante HRF738R-50KET-B7-H2-P32
Precio10,037.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF738R-50KET-B7-H2-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447083
No. Fabricante HRF738R-50KET-B7-H2-P32
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
Precio10,037.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    140.1 lb, 63.55 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11602
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF738R-50KET-B7-H2-P32 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"