Motion
HFWC732-1200E-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HFWC732-1200E-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09447163
No. Fabricante HFWC732-1200E-B5-H-P19
Precio7,928.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC732-1200E-B5-H-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09447163
No. Fabricante HFWC732-1200E-B5-H-P19
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
Precio7,928.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    1200:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    92.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11678-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC732-1200E-B5-H-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"