Motion
SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16

BOSTON GEAR
SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09447193
No. Fabricante SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16
Precio3,387.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09447193
No. Fabricante SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16
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
Precio3,387.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    180
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7180
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    25.1 lb, 11.385 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H11706
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180-25KC-B5-HS5-P16 MOLOR INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good