Motion
HFWC718W-400-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC718W-400-B5-H-P16

400:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447201
No. Fabricante HFWC718W-400-B5-H-P16
Precio4,769.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC718W-400-B5-H-P16

400:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447201
No. Fabricante HFWC718W-400-B5-H-P16
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
Precio4,769.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    32.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11712-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC718W-400-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"