Motion
HRF726-15K-B9-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF726-15K-B9-H1-P23

15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447216
No. Fabricante HRF726-15K-B9-H1-P23
Precio5,586.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF726-15K-B9-H1-P23

15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447216
No. Fabricante HRF726-15K-B9-H1-P23
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
Precio5,586.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    58.1 lb, 26.35 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B9
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11727
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-15K-B9-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA