Motion
FWA721D-300K-B5-G5

BOSTON GEAR
FWA721D-300K-B5-G5

300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09447223
No. Fabricante FWA721D-300K-B5-G5
Precio4,297.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA721D-300K-B5-G5

300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09447223
No. Fabricante FWA721D-300K-B5-G5
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
Precio4,297.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    300:1
  • Peso
    43.10 lb, 19.55 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11731
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA721D-300K-B5-G5 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA