Motion
HFWA730-300-B5-H-P24

BOSTON GEAR
HFWA730-300-B5-H-P24

HFWA730 D/R ROJO, 300:1 relación, SIN conjunto hueco BASE
Artículo MI #09447239
No. Fabricante HFWA730-300-B5-H-P24
Precio6,920.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-300-B5-H-P24

HFWA730 D/R ROJO, 300:1 relación, SIN conjunto hueco BASE
Artículo MI #09447239
No. Fabricante HFWA730-300-B5-H-P24
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
Precio6,920.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    83.10 lb, 37.69 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11746-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107265117

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA730-300-B5-H-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo