Motion
F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

BOSTON GEAR
F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09447240
No. Fabricante F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3
Precio7,885.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09447240
No. Fabricante F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3
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
Precio7,885.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación
    30:1
  • Peso
    116.10 lb, 52.66 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D02581
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-30K-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3 WORM