Motion
FWA730A-300-B5-K

BOSTON GEAR
FWA730A-300-B5-K

300:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #09447260
No. Fabricante FWA730A-300-B5-K
Precio5,789.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA730A-300-B5-K

300:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #09447260
No. Fabricante FWA730A-300-B5-K
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
Precio5,789.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación
    300:1
  • Peso
    77.10 lb, 34.97 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11767
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA730A-300-B5-K REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA