Motion
HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23

60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447282
No. Fabricante HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23
Precio5,089.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23

60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447282
No. Fabricante HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23
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
Precio5,089.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11789
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA724-60KZT-B5-H1-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo