Motion
FWB718-600-B5-K

BOSTON GEAR
FWB718-600-B5-K

600:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #09447291
No. Fabricante FWB718-600-B5-K
Precio3,671.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB718-600-B5-K

600:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida
Artículo MI #09447291
No. Fabricante FWB718-600-B5-K
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
Precio3,671.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación
    600:1
  • Peso
    26.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11801-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB718-600-B5-K REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo