Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación300:1
- Peso95.1 lb, 43.137 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH11845
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5