Motion
HRFWA732-300E-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HRFWA732-300E-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447362
No. Fabricante HRFWA732-300E-B5-H-P23
Precio10,226.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRFWA732-300E-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447362
No. Fabricante HRFWA732-300E-B5-H-P23
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
Precio10,226.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    103.1 lb, 46.765 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H11881
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRFWA732-300E-B5-H-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo