Motion
HRF721R-15K-B5-H1-P12

BOSTON GEAR
HRF721R-15K-B5-H1-P12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #09447499
No. Fabricante HRF721R-15K-B5-H1-P12
Precio4,275.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF721R-15K-B5-H1-P12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #09447499
No. Fabricante HRF721R-15K-B5-H1-P12
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
Precio4,275.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    47.10 lb, 21.36 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H12035
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF721R-15K-B5-H1-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA