Motion
FWC738-900KE-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC738-900KE-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09447506
No. Fabricante FWC738-900KE-B5-J1
Price$8,970.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738-900KE-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09447506
No. Fabricante FWC738-900KE-B5-J1
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
Price$8,970.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    105.1 lb, 47.67 kg

Details

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12044
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738-900KE-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA