Motion
SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16

30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447531
No. Fabricante SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16
Precio4,669.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16

30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447531
No. Fabricante SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16
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
Precio4,669.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC724N-30KPT-B5-HS6-P16 LAVADO