Motion
HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3

BOSTON GEAR
HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447595
No. Fabricante HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3
Precio3,705.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447595
No. Fabricante HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3
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
Precio3,705.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    49.1 lb, 22.27 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12141
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HF715B-20K-B5-H1-P16-FUTFIDB-3 WORM