Motion
HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.3800 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09447608
No. Fabricante HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19
Precio5,089.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.3800 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09447608
No. Fabricante HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19
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
Precio5,089.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Peso
    56.10 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H12151
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA724-80KZT-B5-H1-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron