Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación20:1
- Peso67.1 lb, 30.436 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH12181
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7