Motion
RF724B-40KPT-B5-J1

BOSTON GEAR
RF724B-40KPT-B5-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09447693
No. Fabricante RF724B-40KPT-B5-J1
Precio4,501.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF724B-40KPT-B5-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09447693
No. Fabricante RF724B-40KPT-B5-J1
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
Precio4,501.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    43.1 lb, 19.55 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H12250
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RF724B-40KPT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA