Motion
SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15

BOSTON GEAR
SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447722
No. Fabricante SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15
Precio8,096.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09447722
No. Fabricante SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15
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
Precio8,096.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.447 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12287
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC726-1200KZT-B5-HS3-P15 LAVADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good