Motion
SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447752
No. Fabricante SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16
Precio5,971.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09447752
No. Fabricante SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16
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
Precio5,971.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    28.1 lb, 12.746 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12314
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWA718-200KZ-B5-HS1-P16 LAVADO