Motion
RFWA726-1800-B5-H

BOSTON GEAR
RFWA726-1800-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 1800:1 relación, distancia central de 2.62 in, entrada de acoplamiento de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09447795
No. Fabricante RFWA726-1800-B5-H
Precio6,681.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA726-1800-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 1800:1 relación, distancia central de 2.62 in, entrada de acoplamiento de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09447795
No. Fabricante RFWA726-1800-B5-H
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
Precio6,681.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    63.1 lb, 28.62 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H12361
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107275734

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA726-1800-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA