Motion
H713R-10KT-H6-P10

BOSTON GEAR
H713R-10KT-H6-P10

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #09447863
No. Fabricante H713R-10KT-H6-P10
Precio2,694.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H713R-10KT-H6-P10

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #09447863
No. Fabricante H713R-10KT-H6-P10
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
Precio2,694.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    H700

Descripción general

Descripción del fabricante
H713R-10KT-H6-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno