Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
Details
- Kit de casquillosP16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
Descripción general
Descripción del fabricante
HF718-25KV-B5-H1-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad