Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación30:1
- Peso62.10 lb, 28.168 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH12585
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7