Motion
QCWA726B-100-B5-G

BOSTON GEAR
QCWA726B-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Marco IEC 80 B5
Artículo MI #09448006
No. Fabricante QCWA726B-100-B5-G
Precio5,621.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWA726B-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in, Marco IEC 80 B5
Artículo MI #09448006
No. Fabricante QCWA726B-100-B5-G
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
Precio5,621.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    66.10 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H12586-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107281698

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWA726B-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo