Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación150:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH12607-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO884107282114