Motion
F726B-15-B7-H

BOSTON GEAR
F726B-15-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 2.62 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09448034
No. Fabricante F726B-15-B7-H
Precio3,158.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726B-15-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 2.62 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09448034
No. Fabricante F726B-15-B7-H
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
Precio3,158.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    44.1 lb, 20 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H12618
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107282404

Descripción general

Descripción del fabricante
F726B-15-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA