Motion
HF721BRB-15-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HF721BRB-15-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09448085
No. Fabricante HF721BRB-15-B5-H-P23
Precio2,817.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721BRB-15-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 15:1 Relación, Distancia central de 2.06 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09448085
No. Fabricante HF721BRB-15-B5-H-P23
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
Precio2,817.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    12.29 kg, 27.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H12669
  • Tipo de montaje
    Bloque elevador – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107283876

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721BRB-15-B5-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo