Motion
BKCH718-30KP-HS1-P16

BOSTON GEAR
BKCH718-30KP-HS1-P16

30:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09448144
No. Fabricante BKCH718-30KP-HS1-P16
Precio2,964.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCH718-30KP-HS1-P16

30:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09448144
No. Fabricante BKCH718-30KP-HS1-P16
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
Precio2,964.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    21.1 lb, 9.57 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H12736-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCH718-30KP-HS1-P16 PALABRA DE LAVADO