Motion
HF730R-20-B7-H-P27

BOSTON GEAR
HF730R-20-B7-H-P27

HF730 S/R ROJO, 20:1 relación, SOPORTE DE SALIDA "R", conjunto hueco
Artículo MI #09448149
No. Fabricante HF730R-20-B7-H-P27
Precio4,502.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF730R-20-B7-H-P27

HF730 S/R ROJO, 20:1 relación, SOPORTE DE SALIDA "R", conjunto hueco
Artículo MI #09448149
No. Fabricante HF730R-20-B7-H-P27
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
Precio4,502.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    79.1 lb, 35.879 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P27
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H12744
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    884107285917

Descripción general

Descripción del fabricante
HF730R-20-B7-H-P27 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo