Motion
HF724-25-B5-H-P12

BOSTON GEAR
HF724-25-B5-H-P12

HF724 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09448159
No. Fabricante HF724-25-B5-H-P12
Precio2,689.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF724-25-B5-H-P12

HF724 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09448159
No. Fabricante HF724-25-B5-H-P12
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
Precio2,689.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.11 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H12755-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107286044

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724-25-B5-H-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA