Motion
HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27

BOSTON GEAR
HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09448173
No. Fabricante HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27
Precio5,754.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09448173
No. Fabricante HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27
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
Precio5,754.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    70.1 lb, 31.8 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12772
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA726-100KZT-B5-H1-P27 VELOCIDAD DE MARAVILLA