Motion
F724A-50KZT-B5-H3

BOSTON GEAR
F724A-50KZT-B5-H3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09448174
No. Fabricante F724A-50KZT-B5-H3
Precio3,102.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724A-50KZT-B5-H3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09448174
No. Fabricante F724A-50KZT-B5-H3
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
Precio3,102.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H12773
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F724A-50KZT-B5-H3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA