Motion
SBKCFWC732-150EP-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCFWC732-150EP-B5-GS

150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09448176
No. Fabricante SBKCFWC732-150EP-B5-GS
Precio8,493.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCFWC732-150EP-B5-GS

150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09448176
No. Fabricante SBKCFWC732-150EP-B5-GS
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
Precio8,493.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación
    150:1
  • Peso
    80.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12776-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCFWC732-150EP-B5-GS PALABRA DE LAVADO