Motion
SSHF7320W-10KCT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7320W-10KCT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3

10:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09448193
No. Fabricante SSHF7320W-10KCT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3
Precio12,243.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7320W-10KCT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3

10:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09448193
No. Fabricante SSHF7320W-10KCT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3
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
Precio12,243.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    129.1 lb, 58.56 kg

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D02747
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF732W-10KT-B9-HS2-P35-LUTFSS-3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"