Motion
FHMA732-80KEZT-B7-J1

BOSTON GEAR
FHMA732-80KEZT-B7-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09448419
No. Fabricante FHMA732-80KEZT-B7-J1
Precio7,320.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA732-80KEZT-B7-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09448419
No. Fabricante FHMA732-80KEZT-B7-J1
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
Precio7,320.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Peso
    106.1 lb, 48.126 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13048
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA732-80KEZT-B7-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA