Motion
FWB726-150K-B5-J1

BOSTON GEAR
FWB726-150K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09448434
No. Fabricante FWB726-150K-B5-J1
Precio4,675.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB726-150K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09448434
No. Fabricante FWB726-150K-B5-J1
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
Precio4,675.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    52.1 lb, 23.63 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13062
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB726-150K-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA