Motion
HFWC732-150E-B5-H-P24

BOSTON GEAR
HFWC732-150E-B5-H-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09448461
No. Fabricante HFWC732-150E-B5-H-P24
Precio7,928.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC732-150E-B5-H-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09448461
No. Fabricante HFWC732-150E-B5-H-P24
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
Precio7,928.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13090-OLD
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC732-150E-B5-H-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA